{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1604.. | |
kąt γ | 40 stopni | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 3 | |
Liczba płytek skrawających | 6 | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
min. ⌀ D | 35 mm | |
największa ⌀ D1 | 84 mm | |
uzyskiwana szerokość sfazowania b | 24,5 mm | |
uzyskiwana długość sfazowania l | 30 mm | |
uzyskiwana wysokość sfazowania h | 19 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
Posuw na ząb przy hmaks. | 0,16 mm | |
śruby mocujące | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 215700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197658173 | |
Numer producenta | 215700 40 |