Frez do fazowania z otworem, do płytek skrawających AP.., kąt γ: 15stopni

Nr art.: 215700 15
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kąt γ (stopni) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1604..
kąt γ 15 stopni
wykonanie chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba płytek skrawających 6
długość całkowita Lges 50 mm
min. ⌀ D 35,4 mm
największa ⌀ D1 94 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b 29,5 mm
uzyskiwana długość sfazowania l 30 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h 8 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
Posuw na ząb przy hmaks. 0,4 mm
śruby mocujące 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215700 15
EAN / GTIN 4045197410504
Numer producenta 215700 15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

  • Zalecane płytki skrawające do fazowania: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • W przypadku zastosowania innych płytek skrawających mogą wystąpić ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji oraz jakości powierzchni.
  • Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 5,0, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.