APMT 060220 ER ST900

Nr art.: 215641 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    68,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,04  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 060220 ER
    typ ST900
    promień naroża 2 mm
    Gatunek HB7520
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,1 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215641 ST900
    EAN / GTIN 4045197673671
    Numer producenta 215641 ST900

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    340
    Stal < 750 N/mm²
    P
    300
    Stal < 900 N/mm²
    P
    260
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka