Frezy kątowe 90° GARANT Softcut® MTC 32/5 mm

Nr art.: 215560 32/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 110 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
⌀ D3 29 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 61 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
Frez obiegowy ap 1,9 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,65 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 26,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1335..
śruby mocujące 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215560 32/5
EAN / GTIN 4045197408969
Numer producenta 215560 32/5

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny frez kątowy o zmiennej podziałce zębów zapewniającej spokojną pracę, najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Nowa generacja wysokowydajnych frezów kątowych z wymiennymi płytkami skrawającymiz geometrią umożliwiającą zmniejszenie sił skrawania, do stosowania MTCwniestabilnych warunkachdo wrzecion o małej mocy.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9826 (8IP 2,2 Nm).

Wskazówka:

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.
Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750 wielk. 2,2 z grotem nr 67 4252 wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka