Frezy kątowe 90° GARANT Softcut® MTC długi 32/3 mm

Nr art.: 215157 32/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 250 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 58 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
Frez obiegowy ap 1 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,2 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 23,95 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1805..
śruby mocujące 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215157 32/3
EAN / GTIN 4045197349248
Numer producenta 215157 32/3

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę, najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Nowa generacja wysokowydajnych frezów kątowych z płytkami skrawającymi o geometrii zapewniającej zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTC w niestabilnych warunkach lub przy zastosowaniu wrzecion o małej mocy.
bez chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.
Specjalnie do stosowania do obróbki wielozadaniowej MTC (Multi Task Cutting)
w tokarsko-frezarskich centrach obróbkowych nowej generacji (MTM).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750, wielk. 3,8 z grotem nr 67 4252 wielk. 15IP.
Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 3,1 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka