LOEU 130708 R-L INOX

Nr art.: 215139 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    142,50  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    118,78  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOEU 130708 R-L
    typ INOX
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7635
    Materiał ostrza HM
    posuw fz 0,14 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215139 INOX
    EAN / GTIN 4045197866875
    Numer producenta 215139 INOX

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    95
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 8 mm

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka