{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 12 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 12 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.. 130708 | |
śruby mocujące | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Numer producenta | 215122 125/12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 125/12mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
5 678,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 614,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | 40 mm |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | frezowanie odsadzeń |
długość całkowita Lges | 63 mm | 63 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | 125 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni |