{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 41 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT 09T304 | |
śruby mocujące | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215045 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197221698 | |
Numer producenta | 215045 32/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy do planowania / kątowe 90°, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 613,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 370,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 851,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 41 mm | 50 mm | 30 mm |
długość całkowita Lges | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | LO.U0904.. |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |