SOMT 083604 PDER ST900

Nr art.: 214918 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,27  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT 083604 PDER
typ ST900
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214918 ST900
EAN / GTIN 4045197674708
Numer producenta 214918 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
320
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
210
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.