GARANT Softcut® HSI z małą podziałką 50/6 mm

Nr art.: 214908 50/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    ⌀ ostrzy DC 50 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu frezowanie odsadzeń
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
    długość całkowita Lges 40 mm
    ⌀ otworu uchwytu 22 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca SO.. 0836..
    śruby mocujące 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 214908 50/6
    EAN / GTIN 4045197674661
    Numer producenta 214908 50/6

    Opis

    Wykonanie:

    Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skarwającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

    Zastosowanie:

    Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

    Wskazówka:

    Uniwersalne zastosowanie do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.
    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.
    Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać a= 6 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka