Głowice frezar. do płaszcz. 45° 50/4 mm

Nr art.: 214202 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 50 mm
    Liczba ostrzy Z 4
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 45 stopni
    Podziałka ostrzy nierówne
    Strategia skrawania MTC
    maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 63 mm
    długość całkowita Lges 48 mm
    ⌀ otworu uchwytu 22 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca SE.. 1204..
    śruby mocujące 219848 (20IP; 5,7 Nm)
    norma norma zakładowa
    Rodzaj produktu Głowice frezarskie do płaszczyzn

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 214202 50/4
    EAN / GTIN 4067263001898
    Numer producenta 214202 50/4

    Opis

    Wykonanie:

    bez chłodzenia wewnętrznego.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 5,7, z grotem nr 674252, rozm. 20IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka