SEKR 1203 AFFN z powłoką diamentową ALU

Nr art.: 213961 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEKR 1203 AFFN
    typ ALU
    Gatunek HB7810
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,24 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    grubość płytki E 3,18 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213961 ALU
    EAN / GTIN 4045197555717
    Numer producenta 213961 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    725
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    650
    Al > 10% Si:
    N
    480
    Grafit, GFK, CFK
    N
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka