{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 250 mm | |
Liczba ostrzy Z | 13 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 263 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 60 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1203.. | |
śruby mocujące płytki skrawające | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
płytka podporowa | 219860 | |
śruba mocująca płytkę podporową | 219861 (TX8) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213890 250/13 | |
EAN / GTIN | 4045197666598 | |
Numer producenta | 213890 250/13 |