{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 138 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1203.. | |
śruby mocujące płytki skrawające | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
płytka podporowa | 219860 | |
śruba mocująca płytkę podporową | 219861 (TX8) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213890 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666567 | |
Numer producenta | 213890 125/7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie do płasz. 45° 125/7 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 386,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
3 218,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 7 | 7 |
⌀ otworu uchwytu | 40 | 40 |
długość całkowita Lges | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 138 | 138 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 | 125 |