{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Hi5 | |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 60,6 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2,2 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | POMX 10T5.. | |
śruby mocujące | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213110 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197718501 | |
Numer producenta | 213110 80/6 |