XDPW 120408 SR ST900

Nr art.: 212969 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    87,40  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    72,83  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDPW 120408 SR
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7530
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,8 mm
posuw fz na ząb 1,07 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212969 ST900
EAN / GTIN 4045197812650
Numer producenta 212969 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
320
Stal < 750 N/mm²
P
270
Stal < 900 N/mm²
P
230
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.