{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLT 120408 ER | |
typ | ALU | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HU7810 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 2,6 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,8 mm | |
posuw fz na ząb | 1 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212966 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197581723 | |
Numer producenta | 212966 ALU |