XDPT 09T308 ER INOX

Nr art.: 212961 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,08  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,24  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDPT 09T308 ER
typ INOX
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7635
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,99 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,15 mm
posuw fz na ząb 0,86 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212961 INOX
EAN / GTIN 4045197812643
Numer producenta 212961 INOX

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka