XDLT 09T308 ER ALU

Nr art.: 212943 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLT 09T308 ER
    typ ALU
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HU7810
    Materiał ostrza HM
    Promień programowany przy ap max 1,99 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,15 mm
    posuw fz na ząb 0,79 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212943 ALU
    EAN / GTIN 4045197581600
    Numer producenta 212943 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    1200
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    1500
    Al > 10% Si:
    N
    1100
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka