Wysokowydajne frezy FeedKing 42/6 mm

Nr art.: 212905 42/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FeedKing
⌀ ostrzy DC 42 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
Podziałka ostrzy nierówna
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 29 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,85 mm
długość całkowita Lges 42 mm
gwint uchwytu M M16
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 71 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 82 mm
Frez obiegowy ap 0,85 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,61 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 28 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 070308
śruby mocujące 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212905 42/6
EAN / GTIN 4045197715326
Numer producenta 212905 42/6

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
4-ostrzowym
płytkom skrawającym.

Wskazówka:

przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.
Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka