{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLW 070308 TN | |
typ | ST1400 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 1,58 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,85 mm | |
posuw fz na ząb | 0,65 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212925 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197453839 | |
Numer producenta | 212925 ST1400 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |