{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | FeedKing | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,85 mm | |
Długość wysięgu L1 | 39 mm | |
długość całkowita Lges | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 37 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,85 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,56 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 11 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 070308 | |
śruby mocujące | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212900 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320841 | |
Numer producenta | 212900 25/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy FeedKing 25/3 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 497,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 228,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;frezowanie kątowe |
długość całkowita Lges | 95 | 115 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ ostrzy DC | 25 | 25 |
Kąt rampingu αmaks. | 1,56 | 3,22 |
Długość rampingu dla αmaks. | 11 | 12,45 |