Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 50/5 mm

Nr art.: 212812 50/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Power Q
    ⌀ ostrzy DC 50 mm
    Liczba ostrzy Z 5
    wykonanie chwytu z otworem
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 38 mm
    długość całkowita Lges 40 mm
    ⌀ otworu uchwytu 22 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 88 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 98 mm
    Frez obiegowy ap 1 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,97 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 35,43 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.090416
    Kąt ustawienia κ 16 stopni
    Fz Helix 0,8
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212812 50/5
    EAN / GTIN 4045197939203
    Numer producenta 212812 50/5

    Opis

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 10IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie