{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 92 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 102 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,92 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 37,43 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Numer producenta | 212812 52/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 52/5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 628,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 859,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 16 | 15 |
długość całkowita Lges | 40 | 50 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | XOMU094812 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Długość rampingu dla αmaks. | 37,43 | 39,55 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |