Frezarska płytka skrawająca ⌀ 20 mm stożkowy ścięty ST1400

Nr art.: 212784 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    360,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    300,33  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ ST1400
    Gatunek HB4015
    Materiał ostrza HM
    Promień Wiper osiowy 20 mm
    Promień Wiper promieniowy 40 mm
    Promień ostrza R1 2 mm
    długość ostrzy Lc 10 mm
    posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,15 mm
    posuw fz w stali < 60 HRC 0,1 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    powłoka TiN
    promień naroża 2 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212784 ST1400
    EAN / GTIN 4062406103194
    Numer producenta 212784 ST1400

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    400
    Stal < 750 N/mm²
    P
    380
    Stal < 900 N/mm²
    P
    360
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    340
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    320
    Stal < 50 HRC
    H
    240
    Stal < 55 HRC
    H
    200
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
    • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.