{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | HART | |
Gatunek | HB7705 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień Wiper osiowy | 20 mm | |
Promień Wiper promieniowy | 40 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
długość ostrzy Lc | 10 mm | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
posuw fz w stali < 60 HRC | 0,1 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
powłoka | TiN | |
promień naroża | 2 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212784 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103200 | |
Numer producenta | 212784 HART |