Frezarska płytka skrawająca ⌀ 8 mm Highfeed ST1400

Nr art.: 212746 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    217,65  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    181,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ST1400
Gatunek HB7530
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,4 mm
Promień programowany przy ap max 1 mm
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,3 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,4 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212746 ST1400
EAN / GTIN 4045197761835
Numer producenta 212746 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
uniw.
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia i ruchu obrotowego: ±0,015 mm.
  • Dokładność wymiany między płytkami: ±0,025 mm.

Zastosowanie:

Płytki torusowe „Highfeed” do wyższych posuwów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka