Frezy do kopiowania z VHM bardzo długie, chwyt walcowy, ⌀ D: 8mm

Nr art.: 212592 8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Zastosowanie frezu: Frezowanie kopiowe
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
Liczba ostrzy Z 2
kształt chwytu chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie kopiowe
chłodzenie wewnętrzne nie
Wymiana narzędzi PowerCard
Długość wysięgu L1 40 mm
długość całkowita Lges 150 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ chwytu Ds h6 8 mm
Śruby do mocowania płytek 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212592 8
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197761446
Kopiuj
Numer producenta 212592 8
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: ± 0,015 mm.
Bez chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.
Całkowicie z węglików spiekanych – do dużych głębokości skrawania i minimalizacji wibracji.

Wskazówka:

Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej Dw.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,9 z grotem nr674252, wielk. 7IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka