Głowice do kopiowania krótkie 32 mm

Nr art.: 212601 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie kopiowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 32 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu chwyt walcowy
    Zastosowanie frezu Frezowanie kopiowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    Długość wysięgu L1 100 mm
    długość całkowita Lges 186 mm
    ⌀ d1 27 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 32 mm
    śruba mocująca płytki obracane 219876 (30IP; 6,0 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212601 32
    EAN / GTIN 4045197712677
    Numer producenta 212601 32

    Opis

    Wykonanie:

    Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: ± 0,015 mm.

    Zastosowanie:

    Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.
    Stal – do ogólnego stosowania w budowie form i matryc.

    Wskazówka:

    Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej Dw.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka