Frezarska płytka skrawająca ⌀ 32 mm Helix, Typ: ST1400

Nr art.: 212695 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    585,08  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    487,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
191 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ST1400
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,35 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212695 ST1400
EAN / GTIN 4045197712592
Numer producenta 212695 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.
Z łamaczem wiór, do obróbki materiałów dających długi wiór.