{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kształt chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie kopiowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 140 mm | |
⌀ d1 | 17,5 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Śruby do mocowania płytek | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212590 20 | |
EAN / GTIN | 4045197761385 | |
Numer producenta | 212590 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |