{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie kopiowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 140 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212590 16 | |
EAN / GTIN | 4045197761378 | |
Numer producenta | 212590 16 |