RDHX 0501 MOTN UNI

Nr art.: 212195 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    46,15  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    38,43  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 0501 MOTN
typ UNI
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212195 UNI
EAN / GTIN 4045197302427

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
260
Stal INOX > 900 N/mm²
M
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla ae = 0,3×D / apmaks. = 1,1 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe