{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 5,37 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 11,92 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1604 | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Zestaw podkładek zabezpieczających | 219955 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212170 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192936 | |
Numer producenta | 212170 32/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
862,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 413,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 052,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1604 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 16 mm | 11 mm | 16 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 5,37 stopni | 1,64 stopni | 3,71 stopni |