{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 184 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 198 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,8 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 79,92 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1604 | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Zestaw podkładek zabezpieczających | 219955 | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212165 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192912 | |
Numer producenta | 212165 100/7 |