RDHX 1604 MOT UNI

Nr art.: 212309 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    70,82  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    59,02  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 1604 MOT
    typ UNI
    Gatunek HB735
    Materiał ostrza HM
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212309 UNI
    EAN / GTIN 4045197601933
    Numer producenta 212309 UNI

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    330
    Stal < 750 N/mm²
    P
    255
    Stal < 900 N/mm²
    P
    210
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    150
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    180
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 3,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka