{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 72 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Frez obiegowy ap | 2,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,79 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 26,94 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..12T3 | |
śruby mocujące | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
zestaw śrub zabezpieczających | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-27 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212145 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192776 | |
Numer producenta | 212145 42/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 42/4mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 199,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 686,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 479,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ D3 | 30 mm | 26 mm | 30 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 72 mm | 68 mm | 72 mm |