{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
kształt chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągły | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1003 | |
śruby mocujące | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212130 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750211 | |
Numer producenta | 212130 52/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |