{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 66 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 54 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 120 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 130 mm | |
Frez obiegowy ap | 4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,94 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 50,94 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RPK.1204M0T | |
śruby mocujące | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212018 66/6 | |
EAN / GTIN | 4062406576660 | |
Numer producenta | 212018 66/6 |