{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 238 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 248 mm | |
Frez obiegowy ap | 4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,44 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 109,94 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RPK.1204M0T | |
śruby mocujące | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212018 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406576691 | |
Numer producenta | 212018 125/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice do kopiowania i planowania 125/10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 568,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 273,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | 40 mm |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | 15-27 stopni |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | 125 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 238 mm | 238 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |