Głowice do kopiowania i planowania 35/5 mm

Nr art.: 212006 35/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 35 mm
    Liczba ostrzy Z 5
    wykonanie chwytu z gwintem
    Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 25 mm
    długość całkowita Lges 42 mm
    gwint uchwytu M M16
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 60 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 68 mm
    Frez obiegowy ap 2,5 mm
    Kąt rampingu αmaks. 1,79 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 22,45 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca RPK.10T3M0T
    śruby mocujące 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212006 35/5
    EAN / GTIN 4062406576530
    Numer producenta 212006 35/5

    Opis

    Wykonanie:

    Najnowszej generacji frezy do planowania i kopiowania. Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją zapewniają stabilne warunki i zabezpieczają płytkę przed niepożądanym obróceniem podczas pracy. Optymalne połączenie kształtowe pomiędzy płytką skrawającą a gniazdem gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesu.

    Wskazówka:

    ap max = 5,0 mm.
    Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka