RPKT 10T3MOT, HB7525, Typ: ST900

Nr art.: 212032 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    51,63  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,03  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RPKT 10T3MOT
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212032 ST900
EAN / GTIN 4062406388508
Numer producenta 212032 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją sześciokrotną. Z uwzględnieniem maksymalnej głębokości skrawania zyskuje się sześć pełnowartościowych ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 1 mm.
Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że ap nie przekroczy 2,5 mm.