Głowice do kopiowania i planowania, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/2mm

Nr art.: 212006 20/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu z gwintem
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
długość całkowita Lges 30 mm
gwint uchwytu M M10
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 30 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 38 mm
Frez obiegowy ap 0,7 mm
Kąt rampingu αmaks. 5,37 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 7,45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RPK.10T3M0T
śruby mocujące 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212006 20/2
EAN / GTIN 4062406576493
Numer producenta 212006 20/2

Opis

Wykonanie:

Najnowszej generacji frezy do planowania i kopiowania. Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją zapewniają stabilne warunki i zabezpieczają płytkę przed niepożądanym obróceniem podczas pracy. Optymalne połączenie kształtowe pomiędzy płytką skrawającą a gniazdem gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesu.

Wskazówka:

ap max = 5,0 mm.
Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Głowice do kopiowania i planowania, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/2mm

Głowice do kopiowania i planowania, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/2mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
883,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
834,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 154,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
834,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2
gwint uchwytu M M10 M10 M10 M10
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
długość całkowita Lges 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RPK.10T3M0T RD..1003 XD.. 070308 RD..1003
⌀ D3 10 mm 10 mm 7 mm 10 mm
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10)

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka