{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Długość wysięgu L1 | 59 mm | |
długość całkowita Lges | 115 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,6 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,22 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,45 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RPK.10T3M0T | |
śruby mocujące | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Numer producenta | 212003 25/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice do kopiowania i planowania 25/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 240,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 512,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;frezowanie kątowe | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Ramping |
długość całkowita Lges | 115 | 95 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ ostrzy DC | 25 | 25 |
Kąt rampingu αmaks. | 3,22 | 1,56 |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,45 | 11 |