{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Długość wysięgu L1 | 55 mm | |
długość całkowita Lges | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 30 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,7 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 5,37 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,45 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RPK.10T3M0T | |
śruby mocujące | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212003 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406576462 | |
Numer producenta | 212003 20/2 |