Głowice frezarskie 93° 42/3 mm

Nr art.: 211813 42/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 93
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 42 mm
    Liczba ostrzy Z 3
    wykonanie chwytu z gwintem
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania MTC
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 36 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    długość całkowita Lges 47 mm
    gwint uchwytu M M16
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 78 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 82 mm
    Frez obiegowy ap 8 mm
    Kąt rampingu αmaks. 5,3 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 32,34 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca VCG. 2205
    śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Rodzaj produktu Głowica frezarska wgłębna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 211813 42/3
    EAN / GTIN 4045197502117
    Numer producenta 211813 42/3

    Opis

    Wykonanie:

    Większa sztywność narzędzia przez zabezpieczenie przed skręceniem pomiędzy płytką i jej gniazdem.
    gwint umożliwia dowolne przedłużanie.

    Zastosowanie:

    Do zapobiegania zakleszczaniu się wiórów, zwłaszcza przy frezowaniu głębokich wgłębin.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP .

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka