{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Frez obiegowy ap | 9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,9 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 29,56 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZDHT 1505 | |
śruby mocujące | 219878 4 (15IP) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 211757 42/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107071 | |
Numer producenta | 211757 42/4 |