{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 54 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 4,39 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,56 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZDHT 1505 | |
śruby mocujące | 219878 4 (15IP) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 211757 32/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681869 | |
Numer producenta | 211757 32/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice kątowe aluminiowe 32/2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 429,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 608,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | Ramping ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie | frezowanie kątowe |
długość całkowita Lges | 35 | 42 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |