{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ głowicy skrawającej D | 16 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 16 mm | |
długość główki I | 20 mm | |
długość ostrzy L2 | 12 mm | |
promień programowany Rp | 2,94 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
promień naroża | 2,4 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
wykonanie chwytu | GARANT TopCut | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523228 | |
Numer producenta | 210300 16 |