Głowice frezarskie z powierzchnią torusową od czoła, 10 mm

Nr art.: 210300 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Kąt linii śrubowej: 45

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ głowicy skrawającej D 10 mm
    Gatunek HB730
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ N
    Liczba ostrzy Z 3
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D
    Strategia skrawania HPC
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Wielkość uchwytu 10 mm
    długość główki I 13 mm
    długość ostrzy L2 7,5 mm
    promień programowany Rp 1,838 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 900 N/mm2 0,5 mm
    promień naroża 1,5 mm
    posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,4 mm
    wykonanie chwytu GARANT TopCut
    Rodzaj produktu frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 210300 10
    EAN / GTIN 4045197523204
    Numer producenta 210300 10

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    210
    Stal < 750 N/mm²
    P
    170
    Stal < 900 N/mm²
    P
    150
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    130
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    110
    Stal < 55 HRC
    H
    50
    Stal < 60 HRC
    H
    40
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    160
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wskazówka:

    ap maks. - należy bezwzględnie przestrzegać! Zalecane wartości (vc i fz) dotyczą również ap maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka